エンジンプレートコンパクター :「小型 土木 機械」の検索結果

エンジンプレートコンパクターは、建設現場や工事現場などで使用される建設機械のひとつです。主に、砂利や砕石の締固めや、アスファルト舗装の際の転圧、法面の整形などに使用されます。遠心力を発生させることで、プレートの上に搭載した起振機に振動を起こし、締固めをおこなうと同時に前進させることができます。コンパクトなため、ローラーが使用できないような狭い場所での締固めに使用が可能です。エンジンは4サイクル形式となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります