絞り込み
長さ(m)
- 30(2)
- 50(3)
コンセント形状

その他(1)
使用場所
屋内(1)
特性
- 防爆(3)
コンセント個数
- 1(1)
電線仕様
- 3PNCT
- 2CT(1)
- 2PNCT(15)
- ST-VCT2(1)
- SVCT(33)
- SVCTF(1)
- VCT(247)
- VCTF(19)
- VCTFK(11)
- VSRF(1)
- WCT(1)
- その他(6)
ブランド
- ハタヤリミテッド(3)
- 日動工業(1)
ハタヤリミテッド・日動工業
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
30(2)
50(3)

防爆コンセント使用屋内ドラム50m
日動工業¥239,800税込¥263,7801台61日以内出荷過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)
ハタヤリミテッド¥579,800税込¥637,7801台31日以内出荷防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
防爆型コンセントリール50mキャスター付
ハタヤリミテッド¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール
ハタヤリミテッド¥349,800税込¥384,7801台31日以内出荷防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品