絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(10)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 27(2)
  • 30(31)
  • 50(12)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(11)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(5)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(14)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(24)
  • 使用場所屋外(11)
特性
  • 防塵
  • その他(3)
  • アース付(140)
  • 接地付(6)
  • 防水(52)
  • 防滴(1)
  • 防爆(3)
コンセント個数
  • 2(12)
  • 3(21)
  • 4(20)
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • SVCT(3)
  • VCT(44)
  • VCTF(2)
  • VSRF(1)
2PNCT・SVCT・VCT・VCTF・VSRF
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・ブラック・レッド
ブランド
  • ハタヤリミテッド(37)
  • 日動工業(11)
  • TRUSCO(2)
ハタヤリミテッド・日動工業・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
5(1)
10(10)
15(1)
20(11)
27(2)
30(31)
50(12)
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業防雨・防塵型電工ドラム(アース付)日動工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
アース付コードリール TRUSCOアース付コードリールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2電線太さ(mm2)2.0種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド三相200V型コードリール(漏電遮断器付)ハタヤリミテッド
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
一般用コードリール TRUSCO一般用コードリールTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
コードマックⅡ ハタヤリミテッドコードマックⅡハタヤリミテッド
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)トラスコ品番375-5169質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
メタセンリール(金属感知機能付) ハタヤリミテッドメタセンリール(金属感知機能付)ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
当日出荷
質量(kg)9.6種別メタルセンサータイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
シンサンデーリール ハタヤリミテッドシンサンデーリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9トラスコ品番826-5697長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10特性防雨、防塵電線仕様-種別VCT1使用場所屋外仕様防塵質量(kg)2.5定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵
コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッドコードマックⅡブレーキ付タイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から10日以内出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付トラスコ品番370-2804材質円盤:鉄板製太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
マルチテモートリール ハタヤリミテッドマルチテモートリールハタヤリミテッド
47,980税込52,778
1台
当日出荷
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製トラスコ品番106-1861種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防雨、防塵、アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)20電線仕様-種別VCT質量(kg)7.7コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5特性防塵

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール