絞り込み
長さ(m)
  • 10(2)
コンセント形状
  • 3P
    3P
  • 2P 15A 125V
    2P 15A 125V(95)
  • 2P・20A・250V
    2P・20A・250V(1)
  • 3P 15A 250V
    3P 15A 250V(3)
  • 3P接地付き
    3P接地付き(1)
  • 12A/125V
    12A/125V(1)
  • [[三相1]]×4 アース付
    [[三相1]]×4 アース付(2)
  • [[三芯]]
    [[三芯]](3)
  • [[三芯]]×3
    [[三芯]]×3(2)
  • [[二芯]]
    [[二芯]](2)
  • [[四芯]]
    [[四芯]](2)
  • [[四芯]]×3
    [[四芯]]×3(2)
  • (引掛形)3P 20A 250V
    (引掛形)3P 20A 250V(1)
  • 三つ又
    三つ又(5)
  • 接地2P 15A 125V
    接地2P 15A 125V(67)
  • 接地3P 20A 250V
    接地3P 20A 250V(13)
  • 接地付3P×2 2P×1
    接地付3P×2 2P×1(5)
  • 接地付3P×20Aソケット
    接地付3P×20Aソケット(2)
  • 接地付き
    接地付き(5)
  • その他
    その他(71)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 4(1)
電線仕様
  • VCT(2)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
10(2)
  • コードマック2 ストッパフリー ハタヤリミテッド

    コードマック2 ストッパフリー

    ハタヤリミテッド
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    18日以内出荷
    電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。(引きヒモ付)。防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です。ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。最大130度の首振りが可能です。
    用途天井、壁面、柱などに。セット内容一次側電線1m材質本体:樹脂定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V定格電流(A)6電線長さ(m)10機能○電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2
  • 電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド

    電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様)

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    18日以内出荷
    ストッパーフリー仕様(受注製作品)です。電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が。防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。最大130度の首振りが可能です。
    用途天井、壁面、柱などに。セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式材質本体:樹脂定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール
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
コードリール コンセント形状:3P 【通販モノタロウ】