絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
コンセント形状
3P
2P 15A 125V(198)
3P 15A 125V(4)
3P 15A 250V(3)
12A/125V(1)
[[三相1]]×4 アース付(2)
[[三芯]](3)
[[三芯]]×3(2)
[[二芯]](2)
[[四芯]](2)
[[四芯]]×3(2)
(引掛形)3P 20A 250V(1)
(抜止形)2P 15A 125V(9)
三つ又(5)
接地2P 15A 125V(102)
接地3P 20A 250V(17)
接地付3P×2 2P×1(5)
接地付3P×20Aソケット(2)
接地付き(5)
その他(117)- コンセント形状をもっと見る
コンセント個数
- 3(1)
- 4(1)
電線仕様
- VCT(2)
ブランド
- ハタヤリミテッド(2)
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

コードマック2 ストッパフリー
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台18日以内出荷電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。(引きヒモ付)。防じんキャップ付三ツ口コンセント仕様です。ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに。セット内容一次側電線1m材質本体:樹脂定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V定格電流(A)6電線長さ(m)10機能○電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459151-261117-02.jpg)
電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様)
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台18日以内出荷ストッパーフリー仕様(受注製作品)です。電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンケーブルVCTです。ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が。防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに。セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式材質本体:樹脂定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードリール/延長コード の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459151-261117-02.jpg)






![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド 電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07458146-261117-02.jpg)