絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(11)
  • 0.95(6)
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 5(7)
  • 10(29)
  • 20(12)
  • 30(2)
  • 450(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(20)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(18)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(12)
コンセント個数
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(21)
  • 4(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(17)
  • 使用場所屋外(11)
色
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • アース付(11)
  • 耐トラッキング(2)
  • 防水(11)
アース付・耐トラッキング・防水
電線仕様
  • SVCT
  • 2PNCT(1)
  • SVCTF(1)
  • VCT(114)
  • VCTF(18)
  • VCTFK(2)
  • その他(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
  • サンピース(1)
  • 日動工業(39)
  • 正和電工(6)
TRUSCO・エスコ・サンピース・日動工業・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(11)
0.95(6)
1(1)
3(2)
5(7)
10(29)
20(12)
30(2)
450(1)
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    3芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
    コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • P延長ブレーカ漏電保護 日動工業

    P延長ブレーカ漏電保護

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工

    抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷
    意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用色緑コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    色黄色(電線部)/青(両端)コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
    用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業

    リペアポッキン防雨型延長コード

    日動工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
    用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • 延長コード(ポッキングプラグ付) 日動工業

    延長コード(ポッキングプラグ付)

    日動工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    工場内やガレージでの軽作業に最適です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途仕様仕様アース付質量(kg)2.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10(ソフト電線)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線色緑使用場所屋内特性アース付極数(P)接地
  • ハンドリール10m 日動工業

    ハンドリール10m

    日動工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷
    屋内用の100Vハンドリール10mです。
    仕様屋内用質量(kg)1.9色黒定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P定格電流(A)全巻時8/全延時15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100(50/60Hz)電線長さ(m)10入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×2芯使用環境温度(℃)0~35
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    十字トリプル延長コード
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色黒
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • クロスショートタップ 日動工業

    クロスショートタップ

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    トラスコ品番368-6892質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • ストレートショートタップ 日動工業

    ストレートショートタップ

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6817質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業

    トリプルポッキンショートタップ(アース付)

    日動工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6540色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
  • ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付) 日動工業

    ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)

    日動工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
  • クロスショートタップ(ランプ付) 日動工業

    クロスショートタップ(ランプ付)

    日動工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷
    通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
    用途暗所での作業に。色イエロー定格15A125V1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード