絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 日東工器(1)
  • 東空販売(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2500
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1600(3)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2400(7)
  • 2800(10)
  • 3000(4)
  • 3200(6)
  • 3500(4)
  • 3600(5)
  • 4000(15)
  • 4200(3)
  • 4500(3)
  • 5000(4)
  • 5500(4)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器

    スーパーケレン(高速空気タガネ)

    日東工器
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷
    コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
    付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2500チゼルシャンク(Φmm)12.7
  • ライトピックハンマー 東空販売

    ライトピックハンマー

    東空販売
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業

    NPK ビシャン 30400

    日本ニューマチック工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
    用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
  • インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    インパクトエアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
    用途固着したネジ・ボルトの取り外し付属品22PMカプラ仕様インレットサイズ:1/4”全長(mm)232質量(kg)2.6空気消費量(L/min)51口径3/4”打撃数(bpm)2500適合ホースサイズ(mm)8
はくり工具