絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
  • 18000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.28
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 0.68(5)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6スロットル方式ロータリー砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り空気消費量(m3/min)0.28形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68スロットル方式レバー
研削(グラインダー)