絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 18000(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.28
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(12)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(31)
- 0.45(16)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.54(5)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー


























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)