絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
ホース取付口
- 1/4(2)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.28
- 0.079(1)
- 0.095(1)
- 0.138(1)
- 0.26(1)
- 0.45(1)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.82(1)
- 0.86(1)
- 1(2)
- 1.1(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(2)
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(1)
10000(1)
11000(1)

SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スタンダードタイプです。用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
SI ディスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたグラインダーです。用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式レバー
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー

























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)