絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.28
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.25(7)
  • 0.3(12)
  • 0.38(3)
  • 0.4(14)
  • 0.41(3)
  • 0.45(6)
  • 0.47(3)
  • 0.48(3)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.68(5)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(5)
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
18000(1)
  • エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー