絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2.9
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(1)
  • 3500(1)
ブランド
  • 不二空機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型コーナードリル 後方排気型 不二空機小型コーナードリル 後方排気型不二空機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
締付・穴あけ(空圧工具)