絞り込み
最大トルク(N・m)
- 34
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 35(14)
- 40(12)
- 50(10)
- 70(5)
- 80(7)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(9)
- 850(5)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
- 240(2)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(3)
- 320(1)
- 420(1)
- 5000(1)
- 10000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- MASTER AIR(1)
- RED EAGLES(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- 瓜生製作(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーラチェット スタビータイプ
(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアースクリュードライバー
エスコ¥20,600税込¥22,6601台翌日出荷から翌々日出荷正逆転付き。プラグ付き。寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
エアラチェットレンチ
インガソール・ランド(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スタンダードモデルトラスコ品番446-0332質量(kg)0.60最大トルク(N・m)34全長L(mm)186無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアーラチェットレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチ
RED EAGLES¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ソケットモードとビットモードの2役が使える用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)
SIGNET(シグネット)¥17,900税込¥19,6901台翌々日出荷強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
スタビーエアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]最大出力トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>




















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)