AIRREX(アネスト岩田)
スクリュードライバー
常圧用スクリュードライバーです。
圧力調整ツマミ付です。
正転、逆転機能付です。
トラスコ品番
578-7133
全長(mm)
187
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
最大締付トルク(N・m)
35
ビット差込部(mm)
6.35
チャック
ビットスリーブ式
排気方式
後方
ホース取付口
Rc1/4
能力ねじ寸法(mm)
小ねじ向け
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962841
TL9575B
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください