REX(レックス)[自動車用品]
エアー・スポットドリル
鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
用途
スポット剥がし作業用
付属品
22PMオスカプラ
仕様
エアー差込径(インチ):1/4”
全長(mm)
290
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
空気消費量(L/min)
170
適合軸径(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02654308
RTP64-317HD-2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください