絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 4
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(3)
  • 1400(1)
ブランド
  • 瓜生製作(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
77,980税込85,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
68,980税込75,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチドライバ 瓜生製作クッションクラッチドライバ瓜生製作
60,980税込67,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。差込口(ビット)5mmねじ締め能力(mm)4空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/8排気方向側方チャックビットバンド式仕様始動レバー式使用空気圧力(MPa)0.4
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)瓜生製作
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷から63日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
締付・穴あけ(空圧工具)