絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 461
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
ブランド
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)461最大トルク(N・m)(緩め)461トラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48空気消費量(L/min)85.2ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
締付・穴あけ(空圧工具)