絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 60
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 300(1)
  • 5400(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 不二空機(2)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq.インパクトレンチ KTC9.5sq.インパクトレンチKTC
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)60仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
119,800税込131,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作アングルナットランナ コーナータイプ瓜生製作
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプドライバー不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)60トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)