絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 70
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(17)
  • 30(10)
  • 34(10)
  • 35(9)
  • 40(13)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 100(6)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 5900(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • ハゼット(1)
  • シカゴニューマチック社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
119,800税込131,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社エアラチェトレンチシカゴニューマチック社
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
締付・穴あけ(空圧工具)