絞り込み
最大トルク(N・m)
- 80
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 35(14)
- 40(12)
- 50(10)
- 70(5)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(9)
- 850(5)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(5)
- 180(1)
- 1200(1)
- 5500(1)
- 7000(1)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SI(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- ヨコタ工業(1)
- 瓜生製作(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアラチェットレンチ
SI¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアーインパクトドライバー(バタフライ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上最大締付トルク(N・m)80エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーラチェットレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から4日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
12.7mm ラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
9.5mm角ラチェットレンチ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
エアインパクトレンチ
ヨコタ工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。用途自動車組立。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)