絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 66.2(1)
  • 70(1)
  • 80(5)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 122(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160
  • 250(13)
  • 300(14)
  • 500(17)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 5500(14)
  • 6000(23)
  • 6500(21)
  • 7000(23)
  • 7500(17)
  • 8000(18)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(26)
  • 11000(13)
  • 12000(13)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • ハゼット(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • TRUSCO(1)
  • 空研(1)
  • パオック(1)
  • SI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク モノタロウエアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルクモノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウエアーラチェット 差込角 12.7mmタイプモノタロウ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.2MB)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角12.7mmリア排気モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気モノタロウ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)空研
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
1/2”エアーラチェットレンチ TRUSCO1/2”エアーラチェットレンチTRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
締付・穴あけ(空圧工具)