絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 24(1)
  • 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170
  • 160(16)
  • 250(12)
  • 300(12)
  • 500(13)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(13)
  • 6000(16)
  • 6500(14)
  • 7000(22)
  • 7500(16)
  • 8000(17)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(25)
  • 11000(10)
  • 12000(13)
ブランド
  • ハゼット(2)
  • 瓜生製作(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作オープンエンドレンチ ストレート瓜生製作
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
締付・穴あけ(空圧工具)