絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200
  • 160(16)
  • 250(12)
  • 300(12)
  • 500(13)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(13)
  • 6000(16)
  • 6500(14)
  • 7000(22)
  • 7500(16)
  • 8000(17)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(25)
  • 11000(10)
  • 12000(13)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
42,980税込47,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4呼び寸法軸:3/8-24UNF推奨ホース径(mm)9.5チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21
クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式) 瓜生製作クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレート・ブッシュスタート式)瓜生製作
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ日本ニューマチック工業
729,800税込802,780
1台
6日以内出荷
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200全長(mm)637質量(kg)52.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリルインガソール・ランド
189,800税込208,780
1台
当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)