ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
小型ドリル瓜生製作当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
13mm エアドリル(リバース式)U-TOOLS (埼玉精機)6日以内出荷
サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])480全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)470チャックサイズ13
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980