絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 57.2(1)
  • 68.6(2)
  • 80(1)
  • 116.8(1)
  • 130(1)
  • 137.3(2)
  • 225.6(1)
  • 300(1)
  • 460(1)
  • 680(1)
  • 900(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500
  • 160(16)
  • 250(12)
  • 300(12)
  • 500(13)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(13)
  • 6000(16)
  • 6500(14)
  • 7000(22)
  • 8000(17)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(25)
  • 11000(10)
  • 12000(13)
ブランド
  • ベッセル(8)
  • ヨコタ工業(3)
  • 瓜生製作(1)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
  • 東空販売(1)
  • WIZ'A(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.インパクトレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチKTC(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500最大トルク(N・m)680付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
エアインパクトレンチ 東空販売エアインパクトレンチ東空販売
22,980税込25,278
1台
当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチ WIZ'AエアーインパクトレンチWIZ'A
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(9mmビットタイプ)ヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ)ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3仕様取付(ピンロック式)付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4324形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
インパクトレンチ(ピストル型) ヨコタ工業インパクトレンチ(ピストル型)ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500実用トルク範囲(N・m)49~116.8トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)68.6トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)アングルインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)300トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
締付・穴あけ(空圧工具)