ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(26件のレビュー)当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19取扱説明書(11.0MB)
1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチJTC(3件のレビュー)8日以内出荷
世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 能力ボルト径:29mm エアーインレット:Rc1/4 使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 最大トルク:1491 Nm(左回転) 重量:1.5 kg 全長:109 mm 仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500取扱説明書(0.84MB)
エアーインパクトレンチベッセル当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
ハイパワーインパクトレンチ東空販売9日以内出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
エアーインパクトレンチベッセル当日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアーインパクトレンチWIZ'A翌々日出荷
用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
ショートインパクトレンチコンパクトツール3日以内出荷
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。
全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途自動車ホイールナットの脱着に無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
角強力型インパクトレンチ(静音)SHINANO(信濃機販)当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
角強力型インパクトレンチSHINANO(信濃機販)当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
衝撃式エアードライバーベッセル当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4391形状ストレート全長(mm)215能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
1/2 エアーインパクトレンチJTC5日以内出荷
軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4全長(mm)190最大トルク(N・m)1356(左回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500本体質量(kg)2.1使用空気圧力(MPa)0.62~0.83関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.61MB)
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチRED EAGLES5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら最大トルク542Nm!!このパワーを擁しながら本体重量わずか1.15 kg !! 左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満色レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズCleco(クレコ)6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年関連資料(2.92MB)
エアインパクトレンチインガソール・ランド4日以内出荷
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1220トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)SHINANO(信濃機販)当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
衝撃式エアードライバーベッセル(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980