絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 23(3)
  • 34~338(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 583(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 160(16)
  • 250(12)
  • 300(12)
  • 500(13)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(11)
  • 4500(15)
  • 5000(23)
  • 5500(13)
  • 6000(16)
  • 6500(14)
  • 7000(22)
  • 7500(16)
  • 8000(17)
  • 8500(16)
  • 9000(24)
  • 10000(25)
  • 11000(10)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • ヨコタ工業(3)
  • 瓜生製作(1)
  • 不二空機(1)
  • ベッセル(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SUNMATCH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアースクリュードライバー モノタロウエアースクリュードライバーモノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8取扱説明書(3.3MB)
エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウエアーインパクトドライバー ストレート型モノタロウ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
欠品中
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)実用トルク(N・m)25
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
43,980税込48,378
1台
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。 ストレートタイプ 消音装置付
用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番398-5318全長(mm)212質量(g)815空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
インパクトドライバ 瓜生製作インパクトドライバ瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(9mmビットタイプ)ヨコタ工業
42,980税込47,278
1台
当日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業インパクトドライバー(13mmビットタイプ)ヨコタ工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
3/8インパクトレンチ SUNMATCH3/8インパクトレンチSUNMATCH
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付
全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
インパクトレンチ ストレートタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプドライバー不二空機
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
6.35mm角インパクトドライバー U-TOOLS (埼玉精機)6.35mm角インパクトドライバーU-TOOLS (埼玉精機)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)6全長(mm)125質量(kg)0.87高さ(mm)160差込角(mm)6.35口金1/4PT空気消費量(L/min)350
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番759-3678セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000能力ボルト径(mm)6トラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業インパクトドライバストレート型ヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
締付・穴あけ(空圧工具)