9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4103 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)741 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)678 仕様シングルハンマー トラスコ品番494-2892 全長(mm)113 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.127 排気口下方 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口RC1/4
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)95 トラスコ品番859-4106 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)354.3 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)77 定格圧力(bar)6.3
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)70 トラスコ品番859-4105 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)318 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)1800 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])400 最大締付トルク(N・m)102 トラスコ品番859-4108 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)280 質量(kg)1.4 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])300 最大締付トルク(N・m)54 トラスコ品番859-4104 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)103 定格圧力(bar)6.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)108 トラスコ品番859-4107 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)311 質量(kg)1.48 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番859-4102 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)6.35 空気消費量(L/min)72 定格圧力(bar)6.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4101 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)750 差込角(mm)6.35 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷