締付・穴あけ(空圧工具) :「ソケット 12」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)1054 最大トルク(N・m)(緩め)1700 トラスコ品番859-4094 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)2.26 空気消費量(L/min)139 ヘッド長(mm)185 推奨トルク(N・m)881 適応ボルトサイズM16まで 定格圧力(bar)6.3
1台
79,980 税込87,978
60日以内出荷

差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)70 トラスコ品番859-4105 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)318 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)1800 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)108 トラスコ品番859-4107 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)311 質量(kg)1.48 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])400 最大締付トルク(N・m)102 トラスコ品番859-4108 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)280 質量(kg)1.4 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)95 トラスコ品番859-4106 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)354.3 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)77 定格圧力(bar)6.3
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷