絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 480(9)
  • 600(1)
  • 850(4)
  • 1200(4)
  • 1470(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 800(2)
  • 1200(1)
  • 1700(2)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2250(1)
  • 2500(1)
  • 4000(1)
  • 8500(3)
  • 10000(2)
  • 11000(2)
  • 13000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(24)
  • ベッセル(75)
  • 空研(69)
  • 瓜生製作(55)
  • 日本ニューマチック工業(46)
  • エスコ(38)
  • エス・ピー・エアー(35)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(31)
  • ヨコタ工業(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 不二空機(20)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • ハゼット(15)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • RS PRO(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアドリル SHINANO(信濃機販)

    エアドリル

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
    用途あらゆる穴あけ作業トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 角強力型インパクトレンチ(静音) SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ(静音)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
    用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)

    ポケットラチェットR 9.5

    SHINANO(信濃機販)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
    用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 角強力型インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • SI エアードリル SHINANO(信濃機販)

    SI エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
    用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
    用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)

    エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
  • スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    スルーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
    付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 9.5mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)適合意匠登録:No.1365182全長(mm)126質量(kg)1.1差込角(mm)9.5角最大トルク(N・m)200ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)92/(103)A空気消費量(m3/min)0.613能力ボルト径(mm)12振動7.6/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • インパクトレンチ 25.4mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 25.4mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4角最大トルク(N・m)1200騒音値(dB)92A空気消費量(m3/min)1.363エアーインレット0.375能力ボルト径(mm)25振動11.2
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
    用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • ドリル SHINANO(信濃機販)

    ドリル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
    全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
  • ショートノーズインパクトレンチ強力型 SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズインパクトレンチ強力型

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
    質量(kg)1.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)850能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
  • ショートノーズ インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    ショートノーズ インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
    用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用トラスコ品番816-6743全長(mm)525質量(kg)9.2タイプピンレスハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4使用空気圧力(MPa)68空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)1470ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)3800ホース取付口Rc1/2排気方向上方
  • 角インパクトレンチ(ロングアンビル) SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ(ロングアンビル)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途ボルト・ナットの脱着作業トラスコ品番857-7729全長(mm)366質量(kg)3.9タイプツインハンマー空気消費量(m3/min)1.36最大締付トルク(N・m)1200アンビル(mm)長さ:148ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc/3/8排気方向後方
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • SI インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    振動の少ないダブルハンマー式です。
    用途ねじ締め、組み立て作業トラスコ品番580-4663全長(mm)164質量(kg)0.98タイプピストル形状差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.22ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)6
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方
締付・穴あけ(空圧工具)