絞り込み
使用釘(mm)
  • 6~12(2)
  • 10~22(3)
  • 10~25(6)
  • 12~35(2)
  • 12~45(1)
  • 13~25(10)
  • 15~50(5)
  • 15~55(5)
  • 19~25(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 25~30(1)
  • 25~41(2)
  • 40~65(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.4~0.7(2)
  • 0.68(11)
  • 0.69(4)
  • 0.7(6)
  • 0.78(2)
  • 0.8(10)
  • 0.83(1)
  • 1.0~2.3(1)
  • 2.26(12)
  • 2.3(7)
装填数
  • 100
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 84(3)
  • 103(2)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 157(1)
  • 168(3)
  • 200(18)
  • 250(6)
  • 300(23)
  • 400(18)
  • 440(1)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](31)
  • マキタ(13)
  • SK11(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • パオック(4)
  • タチカワ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
  • UNITED(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
6~12(2)
10~22(3)
10~25(6)
12~35(2)
13~25(10)
15~50(5)
15~55(5)
25~30(1)
25~41(2)
40~65(1)
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]エアネイラ 10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
44,980税込49,478
1台
当日出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
エアタッカー T1025L SK11エアタッカー T1025LSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
釘打機 フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 フィニッシュネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケースネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内安全装置メカニカル方式・トリガロック装置装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1台
当日出荷
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上
エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)エアーネイラー&ステープラーAIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこの一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
42,980税込47,278
1台
当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:10ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(3.9MB)適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)取扱説明書(1.15MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
エアタッカー T425 SK11エアタッカー T425SK11(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エア釘打機 パオックエア釘打機パオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
簡単、スピーディに釘が打てます。ネイル残量確認窓付です。安全装置付です。打ち込み深さ調整付です。後部、排気口ダイヤル調整付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ちに。適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mmセット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース材質マガジン:アルミ質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.45~0.68プラグ(取付径)Rc1/4最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(1.31MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55
エアタッカ パオックエアタッカパオック
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本取扱説明書(7.8MB)適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)4
タッカ HiKOKI(ハイコーキ)タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-23
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
ステープルタッカ タチカワステープルタッカタチカワ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S質量(g)900ステープル装填数100適合ステープル長さ(mm)6~12適合ステープル肩幅(mm)12
型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]型枠用充電式フィニッシュネイラセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
高圧エアビス打ち機(青) マキタ高圧エアビス打ち機(青)マキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]関連資料(2.58MB)
タッカー キシデンテクノ(キシデン工業)タッカーキシデンテクノ(キシデン工業)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
エアタッカー T1025 SK11エアタッカー T1025SK11
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エア仕上釘打機 F35L SK11エア仕上釘打機 F35LSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧フィニッシュネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
高圧エアタッカ マキタ高圧エアタッカマキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル装填数100本ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
高圧ピンタッカ マキタ高圧ピンタッカマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧エアビス打ち機 マキタ高圧エアビス打ち機マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本
高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース質量(kg)0.8安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7)ネイル装填本数100本(1連)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内装備品六角棒スパナ3mm
仕上釘打 マキタ仕上釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
42,980税込47,278
1台
当日出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
屋根板金施工用ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]屋根板金施工用ターボドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mmトラスコ品番536-0334幅(mm)119寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41全長(mm)275高さ(mm)285使用空気圧力(MPa)1.8~2.3保証期間1年間装填数ロールねじ:100本
高圧10Jステープルタッカ 13から25mm MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧10Jステープルタッカ 13から25mmMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
高圧にすることで小型・軽量で操作性抜群の低全高です。アジャスタ調整板付き、空打ち防止機構搭載してます。内装・外装下地のボード留め付け・クローゼットなどの化粧ボード打ち用。
幅(mm)61全長(mm)261高さ(mm)165使用空気圧力(MPa)1.0~2.3ステープル装填数100本(1連)コード176-5160アズワン品番64-5037-80適合ステープル長さ(mm)13~25肩幅(mm)10適合ステープル肩幅(mm)10
スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-65N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-50N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
釘打