絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](22)
  • 9.5[3/8](36)
  • 12.7[1/2](49)
  • 19.0[3/4](5)
二面幅(mm)
  • 12
  • 2(10)
  • 2.5(19)
  • 3(82)
  • 4(109)
  • 5(134)
  • 6(145)
  • 7(69)
  • 8(148)
  • 9(25)
  • 10(141)
  • 11(8)
  • 14(78)
  • 17(71)
  • 19(45)
  • 22(32)
  • 24(23)
  • 27(23)
  • 32(18)
  • 36(14)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 43(2)
  • 50(6)
  • 52(2)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 62(3)
  • 68(3)
  • 70(7)
  • 75(5)
  • 100(13)
  • 110(1)
  • 128(3)
  • 130(1)
  • 132(3)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 200(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NAC(長堀工業)(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • ミトロイ(11)
  • KTC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • ハゼット(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • FPC(4)
  • GEDORE(4)
  • エイト(3)
  • トップ工業(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • Wera(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウヘキサゴンソケット 12.7sqモノタロウ(58件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウヘキサゴンソケット インパクト用モノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角12.7TRUSCO(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTCヘキサゴンビットソケット(12.7mm)KTC(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7全長(mm)50外径(Φmm)(差込部)25
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199
ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCロングヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12.7ロングヘキサゴン KTC12.7ロングヘキサゴンKTC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット SK11ヘックスビットソケットSK11
739税込813
1個
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2GEDORE(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)137寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用差込角(mm)9.52全長(mm)42付属品ピン・リング
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ボールポイントヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビットソケット