絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
- 3(1)
全長(mm)
- 125
- 25(26)
- 28(16)
- 30(12)
- 32(10)
- 38(16)
- 40(13)
- 48(12)
- 49(16)
- 50(49)
- 52(16)
- 55(29)
- 60(33)
- 70(42)
- 75(40)
- 80(9)
- 100(69)
- 128(12)
- 132(21)
- 140(11)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ロングボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)