ビットソケット :「差込角6.35mm」の検索結果

ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3 差込角(mm)6.35 質量(kg/セット)0.28 トラスコ品番323-5068 質量(g)280
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 先端形状トルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 先端形状プラス
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25 先端形状マイナス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 トラスコ品番442-3399 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
59日以内出荷

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S 質量(kg/セット)0.47 トラスコ品番387-6519 質量(kg)0.21 差込角(mm)6.35
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに 材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1) 全長(mm)57 タイプビット差替ソケット用交換ビット 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)6.35 軸(mm)6.35 対辺6.35
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角(sq.)6.35 先端形状+ 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用 トラスコ品番205-3393 材質構造用鋼、樹脂 質量(kg)0.36 差込角(mm)6.35 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm) 付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8) 間口×高さ(mm)(ケース)143×40 アズワン品番64-8610-11 ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(DR)1/4 先端形状ヘクスローブ 全長(mm)37
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法H(mm)34 寸法D(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。
用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業に セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット 材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼 全長(mm)110 タイプ軸ビット差替え式 差込角(mm)6.35 軸(mm)6.35 対辺六角サーフェイス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40 アズワン品番64-9674-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
2,498 税込2,748
当日出荷

差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.2 トラスコ品番774-6148 全長(mm)25 質量(g)11 先端形状+
1個
229 税込252
当日出荷

差込角(mm)6.35 先端形状+ 材質特殊工具鋼 全長(mm)92.7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35 トラスコ品番122-1060 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm) 質量(kg)0.8
1セット(9点組)
7,998 税込8,798
当日出荷

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 軸長(mm)99 外径D(Φmm)16 全長L(mm)121.5 先端形状ヘキサゴン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 全長L(mm)121.5 外径D(Φmm)16(ソケット部) 先端形状T型トルクス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-9419 セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205 質量(g)245 先端形状ヘキサゴン
1セット(5本組)
5,198 税込5,718
当日出荷