はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
破つりハンマー(六角軸シャンク)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)当日出荷
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1[回/分])2750電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15質量(kg)5.5トラスコ品番768-1275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100カーボンブラシ呼び番号1619P10158
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動ブロアー淡野製作所税込¥35,178¥31,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980