絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3(1)
- 3~30(1)
- 3.5~30(4)
- 3.7(1)
- 5~30(4)
- 10.8(3)
- 12(8)
- 18(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 100(216)
- 100~240(2)
- 120(7)
- 200(33)
- 230(7)
- その他(8)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(4)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(66)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(4)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(4)
- 2000以上(5)
- 消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- NSK(ナカニシ)(42)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- SK(新潟精機)(7)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エスコ(24)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- サンフレックス(10)
- マキタ(33)
- ミタチ(10)
- ミニター(26)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 永興電機工業(22)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
9ページ目: 研削

トメセン (200℃)
アルゴファイルジャパン¥6,198税込¥6,8181パック(10個)当日出荷ネジタップを切らずにマイナスドライバー1本で瞬時に作業可能です。水通し穴の出入り口を止めることができます。取り外しもドライバーで簡単にできます。Oリングとスプリングワッシャーの併用です。高水圧でも水漏れの心配がありません。トラスコ品番220-8686使用温度範囲(℃)+100(水)、-15~+200(油)外形(mm)14外径(mm)14
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。トラスコ品番198-0674最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク4.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)4.9
ディーファイルセット
アルゴファイルジャパン¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のブラシマイクロモーターセットです。トラスコ品番198-0770最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000回転数(min-1[r.p.m])最高30000チャック径(Φmm)2.34最大トルク4.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)4.9
ディーファイルコントローラー
アルゴファイルジャパン¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷デジタル表示を搭載したブラシハンドピース用のコントローラーです。トラスコ品番198-8598寸法(mm)110w×135d×75h表示デジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤラバー
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させたダイヤモンドゴム砥石です。粒度ごとに色分けされており、焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研磨に最適です。軸径は2.34mmです。トラスコ品番198-5477粒度170色ブルー砥石サイズ(mm)12×2
ダイヤモンドヤスリ平
アルゴファイルジャパン¥3,998税込¥4,3981本当日出荷良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや、硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。トラスコ品番402-1594粒度170
ダイヤモンドヤスリ両コテ
アルゴファイルジャパン¥5,698税込¥6,2681本当日出荷良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや、硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。トラスコ品番396-4642粒度170
ダイヤモンドブラシ
アルゴファイルジャパン¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ダイヤ砥粒を含有させたナイロンは柔軟で弾力があり、耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途高硬度金属の研磨に。軸径(Φmm)3粒度#800
ダイヤモンドファイバーストーン#
アルゴファイルジャパン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミツク繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。
ダイヤモンドドレッサー#120 30×150×15
アルゴファイルジャパン¥35,980税込¥39,5781本翌日出荷砥石、ゴム砥石などの成形、目出しに使用します。R・V形状に合わせたドレッシングが可能です。大きめのサイズで重量もあり、使いやすく経済的です。トラスコ品番402-1623粒度120
ダイヤモンドドレッサー平3粒度タイプ 25×100×10
アルゴファイルジャパン¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷砥石、ゴム砥石などの成形、目出しに使用します。R・V形状に合わせたドレッシングが可能です。大きめのサイズで重量もあり、使いやすく経済的です。トラスコ品番399-8405
ダイヤモンドディスク中心穴M3タイプ ディスクのみ
アルゴファイルジャパン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクですトラスコ品番402-0357粒度170
ダイヤモンドスティク砥石
アルゴファイルジャパン¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷ダイヤモンド砥粒を焼成した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
ダイヤモンドコンパウンド 水性 ライトタイプ 5g入り
アルゴファイルジャパン¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ油性(ライトタイプ)のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬材等を効率よく研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。トラスコ品番396-4633粒度14000
ダイヤモンドゲル (12g入り)
アルゴファイルジャパン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドで、希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特徴です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱いやすいコンパウンドです。トラスコ品番399-8415粒度1000
ダイヤビッグカッター
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷石膏の切断などに。用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。トラスコ品番198-7053軸径(Φmm)2.34粒度#200サイズ2.34Φ
ダイヤストーンホイール
アルゴファイルジャパン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高研削力、高耐久性のダイヤモンドホイールです。ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させて焼成しており、焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削、カッティング、溝入れに最適です。トラスコ品番198-5445粒度#180砥石サイズ(mm)22×2
ダイヤエコノミー3
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281袋(2本)当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力が高く滑らかな作業性が特徴です。用途焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です。粒度120サイズ3Φ
ダイヤエコノミー2
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281袋(2本)当日出荷ダイヤモンド砥粒を高密度に電着メッキで固着したポイントです。切削力に優れ、耐久性にも定評があります。用途に合わせて50種類の形状を用意し、使用目的に合ったポイントにより能率的に切削できます。焼き入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です。トラスコ品番198-7019軸径(Φmm)2.34粒度200サイズ2.34Φ先端サイズ(mm)5×12
スポンジディスク
アルゴファイルジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(5本)当日出荷特殊繊維で弾力性に富み、くいこみが無く平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず、研磨能力の高いディスクです。裏面粘着処理です。トラスコ品番401-9696粒度240
スピアナイト
アルゴファイルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1箱(20個)ほか当日出荷コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。粒度800寸法(mm)4×15色黒
スチールブラシ
アルゴファイルジャパン¥819税込¥9011本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性などに優れており、さまざまな用途に使用できるため、広く工業用ブラシとして使用されています。トラスコ品番203-4239材質硬鋼線軸径(Φmm)3
スチールドリル Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。トラスコ品番402-1626軸径(Φmm)2.34寸法(mm)Φ1.5×10
スターP30フットスイッチ
アルゴファイルジャパン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ON/OFFタイプのフットペダルです。トラスコ品番198-2307タイプONOFFタイプ寸法H(mm)35寸法D(mm)100寸法W(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。最高使用回転数(min-1[r.p.m])33000回転数(min-1[r.p.m])最高33000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3.9
スコブラサンダー Φ3.0軸 4枚重ね
アルゴファイルジャパン¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)当日出荷スコッチブライト(研磨砥粒入りナイロン不織布)を使用したソフトタッチなサンダーです。軸径(Φmm)3
ジルコニアディスク
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981パック(50本)当日出荷ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなどの目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面粘着処理です。外径(mm)31
シリコンカーバイドディスク
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381袋(100枚)当日出荷アングルロータリー専用ツールです。トラスコ品番198-0713粒度800サイズΦ11mm処理方法裏面粘着処理
シャンクアダプター Φ6mm軸X940L ( Φ8.0)
アルゴファイルジャパン¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷軸径がΦ6mmの工具専用に製作した高剛性、超深穴対応のシャンクアダプターです。パイプの内面やウォータージャケット等の内面研磨など、工具を特注製作することなく、深穴研削が可能です。トラスコ品番399-5313
サンディングバンド
アルゴファイルジャパン¥899税込¥9891箱(25個)当日出荷外周が変形せず均一に研磨することが出来ます。交換が簡単に出来ます。用途金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼、焼き入れ鋼、ガラス、石材に。トラスコ品番198-3845粒度#180寸法(mm)8×13入数25個入