絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3(1)
- 3~30(1)
- 3.5~30(4)
- 3.7(1)
- 5~30(4)
- 10.8(3)
- 12(8)
- 18(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 100(216)
- 100~240(2)
- 120(7)
- 200(33)
- 230(7)
- その他(8)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(4)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(66)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(4)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(4)
- 2000以上(5)
- 消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- NSK(ナカニシ)(42)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- SK(新潟精機)(7)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エスコ(24)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- サンフレックス(10)
- マキタ(33)
- ミタチ(10)
- ミニター(26)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 永興電機工業(22)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
5ページ目: 研削

ディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
電気ペンシル A3型
SK(新潟精機)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
ディスクサンダーDS250
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
ディスクグラインダー
RELIEF(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
180ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
GOLD2 モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
ハイブリッドリューター LHB-12
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12変速あり
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ消費電力(W)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全負荷電流(A)7.1砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷から翌々日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
電気ディスクグラインダー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
トルクモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ロングシャンクホワイト砥石
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。軸径(Φmm)3粒度WA 100
フリーホルダー R1110
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(2本)欠品中軸部が180度自由に可動するフリーホルダーです。トラスコ品番198-3876全長(mm)80サイズ3.0Φ処理方法裏面粘着処理
スピアナイト
アルゴファイルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1箱(20個)ほか当日出荷コバックス社の最高級研磨布を鋭利に小さく丸めました。とがった先端の部分で細かいところをピンポイントで研磨できます。円錐状になっているのでドリルで開けた穴のバリ取りを瞬時に処理できます。寸法(mm)4×15
スチールドリル Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。軸径(Φmm)2.34
ジルコエボ スリムノーズ
アルゴファイルジャパン¥1,098税込¥1,2081本欠品中切削時に絡みづらく特に、樹脂や、軽金属の切削におすすめです。軽量、低発熱、目詰まりしにくく、耐久性が高く、仕上がりがきれいです。ジルコニアセラミック製の高性能カッターです。トラスコ品番563-7614
シャンクアダプター Φ6mm軸X105L ( Φ3.0)
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281本欠品中6mm軸径の機械で3.0mm軸径の先端工具を使用し、さらに延長するためのアダプターです。トラスコ品番402-1640
ゴム砥石 シリコンポイント/ホイール 軸径2.34 #320ハード
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881袋(12本)ほか当日出荷弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。粒度#320
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
ミニルーターMM100オールインワンセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
ジョイ丸 義経
サンフレックス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
B-KONG MINI
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
楽斬 Φ75
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷片手でも手軽に扱えるサイズ・重量で、狭い場所や細かい作業に最適です。ブラシレスにより摩耗部品が減り、メンテナンス性と耐久性が高く、効率よく作業ができます。便利な軸ストッパー機能付きなので、。簡単に砥石が脱着可能です。砥石サイズがΦ75mmなので、狭い場所や細かな作業に向き、自由度の高い作業が可能です。全長(mm)180質量(g)638無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン 2,000mA胴径(Φmm)42バッテリー電圧(V)12充電時間(分)110
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
軸付ドラムサンダーバンド
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120と#240のサンダーバンド各2個と、リューター取り付け用の軸付けドラムのセット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120・#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
真鍮研磨ブラシx3
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
精密軸付砥石石材x4
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。4種の形の軸付き砥石。石材の加工、陶器の高台削りや掘り込み、石材の彫刻、模様入れ、超硬刃や石工ドリルの研ぎにも使用できます。石材、陶器のほかにガラスにもご使用いただけます。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下














![[単4x2本] 彫刻ペンシル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50343536-180221-02.jpg)