絞り込み
電源(V)
- 12(2)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 1.6
- 1(1)
- 1.5(7)
- 1.7(1)
- 1.75(2)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 1.9(2)
- 1.95(1)
- 1.97(1)
- 2(42)
- 2.3(3)
- 2.4(4)
- 2.5(39)
- 2.9(1)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(24)
- 9(3)
- 15(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- その他(2)
ブランド
- CGK(2)
- 本多電子(2)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンドピース
本多電子¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
超音波研磨機
本多電子¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
ドリル研磨機
CGK¥319,800税込¥351,7801台当日出荷小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。トラスコ品番138-1687材質(砥石)CBN質量(kg)18タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
ドリル研磨機
CGK¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。トラスコ品番138-1679材質(砥石)PA質量(kg)17タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100