絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 10000(14)
  • 11000(5)
  • 12000(24)
  • 13000(4)
  • 14000(6)
  • 15000(3)
  • 17000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
ブランド
  • CRTワールド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW マルテー研た 本体・プレートセット CRTワールド

    NEW マルテー研た 本体・プレートセット

    CRTワールド
    439,800税込483,780
    1セット
    翌々日出荷
    手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
    付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1000本体質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840切削幅(mm)200消費電力(kW)1電流(A)(50/60Hz)14/13
研磨(電動)