絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 3000~4500(5)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(11)
  • 3600(8)
  • 4000(4)
  • 4300(4)
  • 4800(5)
  • 5000(5)
  • 9000(4)
  • 10000(14)
  • 11000(5)
  • 12000(24)
  • 13000(4)
  • 14000(6)
  • 17000(3)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電流(A)
  • 0.2(1)
ブランド
  • ボニー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボニー 包丁研磨機 ボニー

    ボニー 包丁研磨機

    ボニー
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
    用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
研磨(電動)