絞り込み
ブランド
  • マキタ(28)
  • ニシガキ工業(16)
  • 日東工器(10)
  • RUPES(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • EARTH MAN(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • コンパクトツール(6)
  • SHINKO(新興製作所)(6)
  • オフィスマイン(5)
  • ビックツール(5)
  • SK11(5)
  • BLACK&DECKER(4)
  • E-Value(3)
  • エスコ(3)
  • レヂトン(3)
  • 友定建機(3)
  • ツムラ(津村鋼業)(3)
電源(V)
  • 100
  • 3.6(1)
  • 4.5~30(1)
  • 6(1)
  • 10.8(4)
  • 12(10)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 36(2)
  • 90~240(4)
  • 100~120(1)
  • 100~240(1)
  • 200(5)
  • その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(3)
  • 3000~4500(3)
  • 3000~5200(3)
  • 3400(7)
  • 3450(5)
  • 3500(7)
  • 3600(4)
  • 4800(4)
  • 5200(3)
  • 7000(3)
  • 9000(3)
  • 10000(8)
  • 11000(5)
  • 12000(15)
  • 13000(2)
  • 14000(7)
  • 15000(3)
  • 18500(3)
  • 18700(2)
  • 20000(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(10)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(35)
  • 200~300未満(26)
  • 300~400未満(11)
  • 400~500未満(10)
  • 500~600未満(16)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(9)
  • 900~1000未満(9)
  • 1000~1100未満(9)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 1.75(2)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 1.9(2)
  • 1.97(1)
  • 2(37)
  • 2.3(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(35)
  • 2.7(1)
  • 2.9(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(16)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.1(6)
  • 2.3(3)
  • 2.8(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 4.5(5)
  • 5.2(4)
  • 6(2)
  • 6.2(2)
  • 6.8(2)
  • 7(3)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
1.1・1.6・1.7・1.8・2・2.1・2.3・2.8・3.2・3.5・4.5・5.2・6・6.2・6.8・7・9.5・10・10.6・11・電流(A)をもっと見る
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル研研 ニシガキ工業ドリル研研ニシガキ工業(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)定格消費電力(W)95モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨角度(°)118付属品チャック質量(g)980角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(23件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(45件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)93×228パッド寸法(mm)93×185電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)253寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック質量(kg)1.5トラスコ品番422-7557
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125パット径(Φmm)123電源(V)単相100
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100電圧(V)100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2質量(kg)17トラスコ品番781-0466
サンダポリシャ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2トラスコ品番379-9298
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
ミニデルタサンダー CUSTOM KOBOミニデルタサンダーCUSTOM KOBO(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨などペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)100定格電流(A)1.1消費電力(W)105コード長さ(m)約3定格時間(分)20付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚仕様二重絶縁構造・DIY専用周波数(Hz)50/60質量(kg)約1
電動ポリシャー EARTH MAN電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
予約販売
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電圧(V)単相100電流(A)2.3電力(W)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154付属品木工用ペーパー(#100 1枚)質量(kg)1.3
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
予約販売
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)ベンチグラインダーSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
ミニサンダー EARTH MANミニサンダーEARTH MAN(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)180電流(A)1.9コード長さ(m)約2ペーパー寸法(mm)約115×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚質量(kg)約1.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)騒音値(dB)約87/m定格時間(分)30パッドサイズ(mm)約115×106
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーションペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2長さ(mm)130付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル質量(kg)0.76トラスコ品番379-9301
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
予約販売
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
ランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
予約販売
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.4消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)高さ(mm)約160
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]ベルト幅W×長さL(mm)9×533ベルト幅(mm)9ベルト長さ(mm)533電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)420付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)質量(kg)1.5トラスコ品番422-7468
ランダムオービットサンダ マキタランダムオービットサンダマキタ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。回転数(min-1[r.p.m])4000~12000ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123電源(V)単相100電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75振動3軸合成値(m/s2)3.5全長(mm)218本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.4
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
ホームスカッター SHINKO(新興製作所)ホームスカッターSHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
チェーンソー目立て機 ニシガキ工業チェーンソー目立て機ニシガキ工業(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨モーター回転数(min-1[r.p.m])30000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)100コード長さ(m)2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)90×230×50材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組質量(g)610トラスコ品番423-3557
研磨機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)ニシガキ工業(43件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)ニシガキ工業(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
予約販売
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)変速刃物砥ぎ機SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径135無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600砥石寸法(mm)厚さ18付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)40絶縁方式2重絶縁定格時間(分)30砥石内径(mm)45
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
電子ポリッシャー HiKOKI(旧:日立工機)電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
ベルトサンダー SK11ベルトサンダーSK11(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
ミニベンチグラインダー E-ValueミニベンチグラインダーE-Value(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
予約販売
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
マイクロベルトサンダー PROXXON(プロクソン)マイクロベルトサンダーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工などベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800定格使用時間(分)15角度調整範囲0~70アズワン品番64-9674-03
簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)簡単チェーンソー目立機ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30質量(g)610
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102パッド寸法(mm)112×190電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4全長(mm)219付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.1
研磨(電動)