絞り込み
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(5)
  • 300(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 3600(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 2.2(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 5.4(2)
  • 5.6(2)
  • 11.7(1)
  • 12.2(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • 淀川電機製作所
  • モノタロウ(1)
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • マキタ(33)
  • ファーステック(25)
  • エスコ(23)
  • ニシガキ工業(23)
  • RUPES(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • 日東工器(17)
  • 本多電子(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(13)
  • オフィスマイン(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • 新ダイワ(8)
  • ビックツール(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所

    集塵装置付き両頭グラインダー

    淀川電機製作所
    389,800税込428,780
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
  • 集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型

    淀川電機製作所
    469,800税込516,780
    1台
    90日以内出荷
    高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)1040/1240(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ高速タイプ(硬質材向)
  • 集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型

    淀川電機製作所
    499,800税込549,780
    1台
    90日以内出荷
    高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。
    用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)520/620(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ低速タイプ(軟質材・弱熱材向)
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    519,800税込571,780
    1台
    20日以内出荷
    集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
    質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
  • 集塵装置付き バリ取り機 淀川電機製作所

    集塵装置付き バリ取り機

    淀川電機製作所
    809,800税込890,780
    1台
    当日出荷
    面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
    用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175
  • 集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ 淀川電機製作所

    集塵装置付両頭グラインダー FGシリーズ

    淀川電機製作所
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
    仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。アズワン品番65-9608-91
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(低速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)

    淀川電機製作所
    569,800税込626,780
    1台
    30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
    用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)516/618本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
  • ベルトグラインダ 淀川電機製作所

    ベルトグラインダ

    淀川電機製作所
    179,800税込197,780
    1個
    欠品中
    堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
研磨(電動)