グローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。
早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980