絞り込み
ブランド
電源(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・6か月
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 切断/曲げ

878件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドワーカー  C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機) 東京オートマックハンドワーカー C型クリーパー(小型剥離、削り、ポンチ機)東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2質量(g)800外径×全長(mm)44×228トラスコ品番114-0361
電動木彫機 ハンドクラフト 東京オートマック電動木彫機 ハンドクラフト東京オートマック(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2サンワ(電動工具)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラMCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60材質(ローラー部)ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345質量(kg)14.5トラスコ品番327-4608
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
欠品中
用途ガラス、タイル、石材などの切断ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)定格使用時間(分)30仕様(刃のスピード)130~200m/分取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプバンドソー 新ダイワハンディタイプバンドソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
ルータ HiKOKI(旧:日立工機)ルータHiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44質量(kg)6.3付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブアズワン品番64-7056-16
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
自動カンナ HARD HEAD自動カンナHARD HEAD
85,980税込94,578
1台
当日出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に精度のよい滑らかな表面仕上げさびにくいステンレススチールテーブル前と後ろにサポートテーブルが付いています強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7最大切削幅(mm)303(1尺)回転数(min-1[r.p.m])8000電流(A)12切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480質量(kg)34.5
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
曲面カンナ マキタ曲面カンナマキタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式質量(kg)5.5
仕上げみぞきり マキタ仕上げみぞきりマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8
ルーター マキタルーターマキタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100
TTC-190用カーボンブラシ tradTTC-190用カーボンブラシtrad
619税込681
1個
翌々日出荷
36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式 セーバーソーHiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
高耐久独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。低振動リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。レバー操作によるブレード着脱手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作LEDライト付暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付
関連資料36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)
ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)アサダ
339,800税込373,780
1台
当日出荷
付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
パイプマシン ネジプロ50本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ50本体MCC(松阪鉄工所)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK種別PMN-050幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8切断能力1/4~2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])36ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ40本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ40本体MCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04種別PMN-040幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5切断能力1/4~1 1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])47ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B)電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ25ADステンレスMCC(松阪鉄工所)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ80本体MCC(松阪鉄工所)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08種別PMN-080幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3切断能力1/4~3B無負荷回転数(min-1[r.p.m])22ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A電源コード(m)2.5
卓上型スライド式丸鋸 エスコ卓上型スライド式丸鋸エスコ
156,700税込172,370
1台
4日以内出荷
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスレースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)替ヒーター 10本入(HC-300F用)SURE(石崎電機製作所)
9,898税込10,888
1セット
10日以内出荷
関連資料(0.63MB)
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
切断/曲げ