絞り込み
電源(V)
- 12(1)
- 100(2)
- 100~240(6)
コード長さ(m)
- 1.6
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.8(18)
- 2(53)
- 2.3(3)
- 2.4(3)
- 2.5(77)
- 2.7(3)
- 3(35)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 4.7(2)
- 5(87)
- 8(3)
- 10(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- その他(6)
ブランド
- 本多電子(8)
- ドラパス(1)

超音波カッター
本多電子(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
超音波カッター
本多電子¥98,980税込¥108,8781台当日出荷「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
小型超音波カッター ZO-40レジンII
本多電子¥41,980税込¥46,1781台当日出荷・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作。・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計。・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
ドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡ
ドラパス¥40,980税込¥45,0781セット6日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)本体質量(g)360本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)公称40切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
ホビー用超音波カッター
本多電子¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55
トルクドライバー付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55
刃固定具セット付超音波カッター
本多電子¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gサイズ(mm)190×175×55