絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
電流(A)
  • 7.5(1)
  • 10.5(1)
コード長さ(m)
  • 2.3
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(9)
  • 1.8(18)
  • 2(53)
  • 2.1(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(80)
  • 2.7(3)
  • 3(34)
  • 4(10)
  • 4.5(3)
  • 4.7(2)
  • 5(87)
  • 8(3)
  • 10(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
ブランド
  • アサダ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    握りやすいソフトグリップ採用。
    タイプワンタッチバイス付砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転数(min-1[r.p.m])3800切断角度0°、45°切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45電源(V)単相200電流(A)7.5消費電力(W)1450コード長さ(m)2心・2.3バイス最大口幅(mm)240質量(kg)16付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
  • タイガーソー130V アサダ

    タイガーソー130V

    アサダ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
    用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
切断/曲げ