絞り込み
電源(V)
  • 18
  • 100/200(2)
  • 1.5~30(1)
  • 3.7(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 12(3)
  • 14.4(4)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 21.6(1)
  • 36(7)
  • 100(410)
  • 100~120(1)
  • 100~240(13)
  • 200(29)
  • 200~220(2)
  • 230~240(1)
  • その他(3)
電流(A)
  • 5(1)
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • DEWALT(1)
  • EARTH MAN(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • アルミス(1)
  • オグラ(4)
  • マキタ(2)
  • 亀倉精機(2)
  • 大見工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミス

    リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー

    アルミス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    工具不要でブレード交換可能!
    用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
  • 充電式鉄筋カッタ 本体のみ マキタ

    充電式鉄筋カッタ 本体のみ

    マキタ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    作業量・切断速度アップ!
    型式携帯油圧式電源(V)18
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスノコギリ(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
  • 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
  • 充電式鉄筋カッタ マキタ

    充電式鉄筋カッタ

    マキタ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    作業量・切断速度アップ!
    型式携帯油圧式電源(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスカットオフソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカットオフソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷
    最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
    用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
    用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
  • コードレス差し筋ベンダー オグラ

    コードレス差し筋ベンダー

    オグラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
    モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
  • 塩ビ管コーナーカッター 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷
    【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
    用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
  • 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ

    充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

    オグラ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスツライツカッター オグラ

    コードレスツライツカッター

    オグラ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
    付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
  • レールカッター 亀倉精機

    レールカッター

    亀倉精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
    スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
    用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
  • 充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機

    充電全ねじカッター ハードカッター (18V)

    亀倉精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
切断/曲げ