絞り込み
ブランド
電源(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・6か月
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 切断/曲げ

878件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替弓型アタッチメント SC-10用 goot(太洋電機産業)替弓型アタッチメント SC-10用goot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
トラスコ品番342-9018適合機種SC-10寸法(mm)110×140タイプ弓型
バンドソー EA841XRシリーズ エスコバンドソー EA841XRシリーズエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅3mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mmアマダマシナリー(NCC)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm アマダマシナリー(NCC)バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mmアマダマシナリー(NCC)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
ハイフレックスバンドソー EHFシリーズ アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスバンドソー EHFシリーズアマダマシナリー(NCC)
49,980税込54,978
1箱(10個)
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC)シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
β21バンドソー S-VMシリーズ アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VMシリーズアマダマシナリー(NCC)
59,980税込65,978
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入 アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入アマダマシナリー(NCC)
119,800税込131,780
1箱(2個)
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VCシリーズ アマダマシナリー(NCC)β21バンドソー S-VCシリーズアマダマシナリー(NCC)
59,980税込65,978
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入 アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入アマダマシナリー(NCC)
94,980税込104,478
1箱(10個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MHシリーズ S-MHアマダマシナリー(NCC)
58,980税込64,878
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズアマダマシナリー(NCC)
58,980税込64,878
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
BULLバンドソー S-LHシリーズ アマダマシナリー(NCC)BULLバンドソー S-LHシリーズアマダマシナリー(NCC)
69,980税込76,978
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
レースウェイカッター刃 Panasonic(パナソニック)レースウェイカッター刃Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
適合機種EZ9XRCP1
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)エスコ
930税込1,023
1個(1個)
翌日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入 やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入やまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。 鋼材・非鉄材用。 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CVアズワン品番68-0495-23
サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco アサダサイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアサダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。
仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアズワン品番67-8011-68
ダイヤモンドホイール LM PRESIダイヤモンドホイール LMPRESI
189,800税込208,780
1枚
48日以内出荷
ノーマル密度ダイヤモンドです。タングステンカーバイド、アルミナ、セラミクス複合材に適しています。
アルミナホイール AO/Φ125×0.5×12.7mm 10枚入 PRESIアルミナホイール AO/Φ125×0.5×12.7mm 10枚入PRESI
51,980税込57,178
1箱(10枚)
48日以内出荷
ステンレススチール、鋳鉄、耐火性スチール、タングステンなど、硬い試料や厚みのある試料に適しています。 硬度300-450HVのサンプルに使用できます。
仕様●外径×厚さ×内径:Φ125×0.5×12.7mmアズワン品番67-3017-31
オービタルジグソー WIZ'AオービタルジグソーWIZ'A
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
電気ノコギリ WIZ'A電気ノコギリWIZ'A
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
電気カンナ刃 中橋製作所電気カンナ刃中橋製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。適合機種L120N・L100・L150・L150N材質刃本体:SKH材刃幅(mm)92入数2枚
セーバーソー WIZ'AセーバーソーWIZ'A
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルカッターIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,000税込15,400
1台
8日以内出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
電動ねじ切り機(自動停止機能付) エスコ電動ねじ切り機(自動停止機能付)エスコ
709,900税込780,890
1台
8日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)サイズ(mm)770×480×405(H)オイルタンク容量(L)4.0
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式 アルミス電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式アルミス
2,998税込3,298
1セット(5個)
翌々日出荷
AC100V/360W ロータリーバンドソー エスコAC100V/360W ロータリーバンドソーエスコ
367,100税込403,810
1台
11日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85
バイメタル BIMシリーズ フナソーバイメタル BIMシリーズフナソー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
メタルバンドソー フナソーメタルバンドソーフナソー
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。
バイメタル BIMシリーズ フナソーバイメタル BIMシリーズフナソー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。
メタルバンドソー BRシリーズ フナソーメタルバンドソー BRシリーズフナソー
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
合金工具鋼に、独特の特殊恒温熱処理により切断力を増強した鋸刃で、特殊鋼材切断に適しています。
仕様●巾(mm):13●厚さ:0.65●山数(P):10アズワン品番65-9558-89
切断/曲げ