絞り込み
ブランド
電源(V)
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
保証期間
1年間・6か月
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 切断/曲げ

878件中 841878
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイカッター カクタスレースウェイカッターカクタス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
質量(kg)4.9
レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタスレースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみカクタス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
バリなし切断
質量(kg)6.5
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売) マキタALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)マキタ(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)125回転数(min-1[r.p.m])2300消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154全長(mm)550仕様マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17質量(kg)15.5
際切マルノコ マキタ際切マルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁ライト付床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!一般のマルノコとしても使用可能!低騒音強力型後部固定ネジ付墨線合わせ微調整可ブレーキ付集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
サッシルーター マキタサッシルーターマキタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16
キーストンカッター サンワ(電動工具)キーストンカッターサンワ(電動工具)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608
カービングプロ PROXXON(プロクソン)カービングプロPROXXON(プロクソン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
用途木彫・彫刻・版画に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65長さ(mm)240質量(g)680定格使用時間(分)15振動数(min-1)11000
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダバンドソービーバー6 (チェンバイス)アサダ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609
防じんカッター 新ダイワ防じんカッター新ダイワ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズやまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ やまびこジャパンバンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズやまびこジャパン
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
バンドソー(平板式/軽量) エスコバンドソー(平板式/軽量)エスコ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
電動ねじ切り機 エスコ電動ねじ切り機エスコ
610,000税込671,000
1台
8日以内出荷
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
電動ねじ切り機(小型/軽量) エスコ電動ねじ切り機(小型/軽量)エスコ
258,000税込283,800
1台
8日以内出荷
質量(kg)19.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])55モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)サイズ(mm)440×329×356(H)オイルタンク容量(L)1.5
電動ねじ切り機(小型) エスコ電動ねじ切り機(小型)エスコ
410,000税込451,000
1台
8日以内出荷
質量(kg)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])61モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)サイズ(mm)540×345×355(H)オイルタンク容量(L)1.3
ねじ転造機 エスコねじ転造機エスコ
450,000税込495,000
1台
8日以内出荷
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
刃物セット品 マキタ刃物セット品マキタ
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.3MB)
TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸 MALCOTSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸MALCO
60,000税込66,000
1台
5日以内出荷
山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSHDPBターボシャー HD用替刃 MALCOTSHDPBターボシャー HD用替刃MALCO
12,350税込13,585
1組
5日以内出荷
TSHDターボシャーHD 六角軸 MALCOTSHDターボシャーHD 六角軸MALCO
28,600税込31,460
1台
5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSV1ターボシャーVC 長刃六角軸 MALCOTSV1ターボシャーVC 長刃六角軸MALCO
45,500税込50,050
1台
5日以内出荷
電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽な作業ができ、バリも少ない。0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断可能!(全ての板材が交差する刃の間に納まる必要があります)鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切鋏より簡単にカットできます。
切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
TSDCターボシャー用クランプ MALCOTSDCターボシャー用クランプMALCO
5,498税込6,048
1丁
5日以内出荷
Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダVノッチキットt3(アングルマシン用)アサダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
Vノッチ(アングルマシン用) アサダVノッチ(アングルマシン用)アサダ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ネジ切機脚組 アサダネジ切機脚組アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用) アサダ丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用)アサダ
869税込956
1個
3日以内出荷
寸法(mm)6.5×7.5×12
ビーバーSAW P400 アサダビーバーSAW P400アサダ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
ガイド組 HiKOKI(旧:日立工機)ガイド組HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合本体C12RSH2
クロスカットソー560-180 マキタクロスカットソー560-180マキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
パンチャーP-75 アングルマシン75用 アサダパンチャーP-75 アングルマシン75用アサダ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番806-7741
切断/曲げ