ジグソー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです
●低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです
●オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です
●ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます
●標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます
●定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°ストローク数(min-1)0~3000ストローク(mm)20電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ(3mm)×1・側面案内定規×1替刃仕様Bタイプのみ質量(kg)1.7材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC型番J-6500V電源(単相/V)100電源タイプAC電源式